- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 脚立 伸縮のおすすめ人気ランキング
脚立 伸縮のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新153件の「脚立 伸縮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段用脚立」、「脚立 調整 高さ」、「脚立 7尺 伸縮」などの商品も取り扱っております。
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
298
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
295~334
材質
アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)
39.7
取扱説明書
(1.7MB)
踏ざん数
13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
車のトランクにも収まるコンパクト・省スペース設計。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
300
踏ざん踏面幅(mm)
320
付属品
移動用ショルダーベルト、H型ストッパー
材質
アルミ
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
40
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
伸縮範囲(mm)
70~430
適合機種
アルタウン、ヒーロー
質量(kg)
1.6
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
規格
Aマーク認定品
材質
アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)
約44
収納寸法・幅(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
303
天板寸法・奥行(mm)
172
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質
アルミ合金
トラスコ品番
836-4243
適合本体
JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)
85
設置寸法・幅(mm)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ
7 1162
天板寸法・幅(mm)
150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)
298
踏ざん踏面幅(mm)
55
天板寸法(mm)
326(有効幅252)×162
収納寸法・奥行(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
326
天板寸法・奥行(mm)
162
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
295
天板寸法(mm)
251×160
最大使用荷重(N)
1000
空間に調和するブラックカラー。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
298
天板寸法(mm)
326(有効幅252)×162
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)
620
仕様
固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容
セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)
85
材質(レバー部)
(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)
約3
材質(ゴム足)
EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)
(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
295
踏ざん踏面幅(mm)
55
規格
製品安全協会(SGマーク)認定品
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。
自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。
伸縮脚(mm)
303
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
60
仕様
Aマーク認定品
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)6
段差対応高さ(cm)
約30
天板寸法・幅(mm)
251
天板寸法・奥行(mm)
160
幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
7 1160
天板寸法・幅(mm)
251×160
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)
441
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
295
仕様
接合方法:リベット方式
材質
アルミ合金製
構造
折畳式、中折式
使用角度(°)
75
収納寸法・幅(mm)
169
天板寸法・幅(mm)
308
天板寸法・奥行(mm)
160
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上
アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)
100
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
伸縮脚(mm)
310
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
55
金具部
開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式
段差対応高さ(cm)
約31
収納寸法・幅(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
303
天板寸法・奥行(mm)
172
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)
65
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
255
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
エスコ品番
EA902B-61
1個
¥195,000
税込¥214,500
当日出荷